Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen 6433L, Drahtgitterwand 600 mm, Tragkraft 700kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handpritschenwagen 6433L, Drahtgitterwände 600 mm, Tragkraft 700 kg
Handpritschenwagen 6433L, Drahtgitterwände 600 mm, Tragkraft 700 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra6433L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6433L
EAN/GTIN:
     4017976433028
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen

Handpritschenwagen mit Baukasten-System und Drahtgitterwänden.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm
  • pulverbeschichtet blau RAL 5007
  • 600 mm hohe Drahtgitterwände
  • Stirnwände mit Plattform verschraubt
  • Längswände einhängbar und herausnehmbar
  • Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
  • Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff und automatischer gegämpfter Rückstellung in Ruheposition
  • Naben mit Rollenlager
  • automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Luftbereifung
Breite:
850 mm
Gewicht:
92 kg
Höhe:
1130 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Ladeflächenhöhe:
420 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Länge:
1550 mm
Radgröße:
260 x 85 mm
Tragkraft:
700 kg
Typ:
Handpritschenwagen
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Fetra, Kistenwagen, Kommissionierwagen, Lagerwagen, Materialwagen, Packwagen, Paketwagen, Plattenwagen, Transportwagen, Werkstattwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
5
Frei Haus
ab € 898,43*
€ 965,79*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 910,54*
€ 984,43*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 940,15*
€ 1.007,22*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 957,61*
€ 1.029,57*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.000,08*
€ 1.129,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,14*
€ 1.343,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,84*
€ 1.330,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.095,48*
€ 1.303,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,45*
€ 1.261,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,62*
€ 1.208,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,08*
€ 1.190,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.