Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Selbstkipper 6120, 1200 Liter, Tragkraft 2500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstkipper 6120, 1200 Liter, Tragkraft 2500 kg
Selbstkipper 6120, 1200 Liter, Tragkraft 2500 kg
Selbstkipper 6120, 1200 Liter, Tragkraft 2500 kg - Anwendung
Fetra-Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra6120
Herst.-Nr.:
     6120
EAN/GTIN:
     4017976061207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter

Selbstkipper 6120, 1200 Liter, Tragkraft 2500 kg

Produktbeschreibung:

  • Selbstkipper für Schüttgüter zum selbsttätigen Abkippen über Kufen
  • muss zum Entleeren nicht angehoben werden, leere Mulde geht selbstständig in die Beladestellung zurück
  • robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech, dicht verschweißt, Lackierung blau RAL 5007
  • serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung
  • Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung

Technische Daten:

  • Tragkraft: 2500 kg
  • Inhalt: 1200 Liter
  • Maße (LxBxH): 1758 x 1182 x 1125 mm
  • Schüttkantenhöhe ohne Rollen: 1015 mm
  • Schüttkantenhöhe mit Rollen: 1250 mm
  • Gewicht: 195 kg
Weitere Suchbegriffe: Fetra, Kipper, Muldenkipper, Selbstkipper, Kufenkipper, Kippkarren
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 803,44*
Lager 415
Frei Haus
ab € 719,99*
€ 828,51*
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 856,50*
€ 878,34*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,51*
€ 985,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 777,44*
€ 925,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,39*
€ 889,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,99*
€ 856,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
1567
ab € 74,98*
Zubehör
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
1568
ab € 155,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG