Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarren 51092, für 1 Flasche 10 l, Lufträder, Tragkraft 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahflaschenkarren 51092, für 1 Flasche 10 l
Stahflaschenkarren 51092, für 1 Flasche 10 l
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra51092
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51092
EAN/GTIN:
     4017976510927
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen

Stahlflaschenkarren für 1 Stahlflasche a 10 Liter Inhalt, 140 mm Durchmesser.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007
  • Flaschenhalterung mit Kettensicherung
  • wahlweise Vollgummiräder oder Lufträder
  • Naben mit Rollenlagerung
  • Flaschen-Anzahl x Größe Liter bzw. kg: 1 x 10 Liter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Luftbereifung
Breite:
430 mm
Gewicht:
9 kg
Höhe:
1240 mm
Radgröße:
260 x 85 mm
Tragkraft:
100 kg
Typ:
Stahlflaschenkarren
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, flaschenkarre tragl.100kg 1x10l, flaschenkarre, fetra flaschenkarre, Alukarren, Fasskarren, Fetra, Gerätekarren, Reifenkarren, Stahlflaschenkarren, Stahlrohrkarren, Stapelkarren, Transportkarren, Treppenkarren
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,90*
€ 134,74*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 112,07*
€ 135,35*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 110,09*
€ 136,49*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,82*
€ 138,77*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 128,62*
€ 161,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,99*
€ 183,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,49*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,48*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,97*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,78*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,76*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,68*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 51,22*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 63,39*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 85,64*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.