Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarren 51091, für 1 Flasche 10 l, Vollgummiräder, Tragkraft 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahflaschenkarren 51091, für 1 Flasche 10 l
Stahflaschenkarren 51091, für 1 Flasche 10 l
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra51091
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51091
EAN/GTIN:
     4017976510910
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen

Stahlflaschenkarren für 1 Stahlflasche a 10 Liter Inhalt, 140 mm Durchmesser.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007
  • Flaschenhalterung mit Kettensicherung
  • wahlweise Vollgummiräder oder Lufträder
  • Naben mit Rollenlagerung
  • Flaschen-Anzahl x Größe Liter bzw. kg: 1 x 10 Liter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Vollgummibereifung
Breite:
420 mm
Gewicht:
11 kg
Höhe:
1240 mm
Radgröße:
250 x 60 mm
Tragkraft:
100 kg
Typ:
Stahlflaschenkarren
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, flaschenkarre tragl.100kg 1x10l, flaschenkarre, fetra flaschenkarre, Alukarren, Fasskarren, Fetra, Gerätekarren, Reifenkarren, Stahlflaschenkarren, Stahlrohrkarren, Stapelkarren, Transportkarren, Treppenkarren
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,09*
€ 134,72*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 111,97*
€ 135,34*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 109,63*
€ 136,48*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,53*
€ 138,77*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 127,92*
€ 161,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,88*
€ 187,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,50*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,44*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 28,18*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,73*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,74*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,57*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,96*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 51,09*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,93*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 85,55*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.