Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetra5098 Herst.-Nr.: 5098 EAN/GTIN: 4017976350981 |
| |
|
| | |
| Räder mit Luftbereifung. Produktbeschreibung: - für Fetra Edelstahlwagen
- Radbreite: 30 mm
- Farbe: blaugrau
Dieser Artikel ist nicht nachrüstbar und kann nur in Verbindung mit dem Edelstahlwagen 5036 , 5038, 5001, 5011, 5017, 5005, 5013 und 5019 bestellt werden. Weitere Informationen: | | Radgröße: | 150 x 30 mm | Typ: | Luftrad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aktenwagen fetra, aktenwagen, Bockrolle, Breifung, Fetra, Lenkrolle, Luft, PU-geschäumt, Räder, Rollen, Vollgummi |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 150,56* | € 184,15* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 149,85* | € 184,17* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 150,11* | € 184,36* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 151,06* | € 185,03* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Satz | € 6,95* | ab € 171,23* | € 219,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 171,23* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|