Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Servierwagen 5043, 3 Böden, Tragkraft 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen 5043, 3 Böden, Tragkraft 100 kg
Servierwagen 5043, 3 Böden, Tragkraft 100 kg
Servierwagen 5043, 3 Böden, Tragkraft 100 kg - Anwendung
Fetra-Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra5043
Herst.-Nr.:
     5043
EAN/GTIN:
     4017976350431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen

Servierwagen 5043, 3 Böden, Tragkraft 100 kg

Produktbeschreibung:

  • Servierwagen in verschraubter Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in weißaluminium RAL 9006
  • fest montierte Böden aus Melaminharz beschichteter Holzwerkstoffplatte in anthrazitgrau
  • längsseitig mit Rand 3 mm hoch
  • 4 Lenkrollen
  • Räder mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm
  • elastisch und leicht laufend, spurlos
  • Naben mit Gleitlager
  • 2 Lenkrollen mit Feststeller
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Technische Daten:

  • Farbe: weißaluminium
  • Tragkraft: 100 kg
  • Etagenhöhen: 205/555/900 mm
  • Höhe oberer Boden: 900 mm
  • Etagenabstand (licht): 321 mm
  • Gesamtmaße (LxBxH): 890 x 480 x 1105 mm
  • Ladeflächenlänge: 665 mm
  • Ladeflächenbreite: 450 mm
  • Tragkraft pro Etage: 30 kg
  • Bereifung: TPE-Bereifung
  • Gewicht: 22 k

Versand erfolgt in zerlegtem Zustand, leichte Selbstmontage

Weitere Suchbegriffe: Fetra, Transportwagen, Plattenwagen, Werkstattwagen, Paketwagen, Kommissionierwagen, Lagerwagen, Packwagen, Griffroller, Paketroller, Kistenroller, Kistenwagen, Bürowagen, Tischwagen, Edelstahlwagen
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 230,09*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 206,91*
€ 240,59*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 234,92*
€ 266,84*
€ 4,75*
ab € 271,57*
€ 293,53*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,59*
€ 286,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,00*
€ 270,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,84*
€ 259,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,91*
€ 246,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Logo
fetra Fechtel Transportgeräte
5042
ab € 172,94*
Ähnlich
Logo
fetra Fechtel Transportgeräte
5032
ab € 197,89*
Ähnlich
Logo
fetra Fechtel Transportgeräte
5033
ab € 231,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG