Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen 4880, lichtgrau/hellgrau, 2 Etagen, Tragkraft 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürowagen 4880, lichtgrau/hellgrau, 2 Etagen, Tragkraft 150 kg
Bürowagen 4880, lichtgrau/hellgrau, 2 Etagen, Tragkraft 150 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra4880
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4880
EAN/GTIN:
     4017976048802
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen

Bürowagen in verschraubter Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035.

Produktbeschreibung:

  • Böden Holzwerkstoffplatten, hellgrau
  • mit 2 Böden
  • 4 Lenkrollen
  • Räder mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm
  • elastisch und leicht laufend, spurlos
  • Naben mit Gleitlager
  • 2 Lenkrollen mit Feststeller
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Farbe: lichtgrau/hellgrau
  • Etagenhöhen: 260/530 mm
  • Tragkraft pro Etage: 50 kg

Versand erfolgt in zerlegtem Zustand, leichte Selbstmontage

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Böden:
2
Breite:
535 mm
Gewicht:
19 kg
Höhe:
925 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Ladeflächenlänge:
800 mm
Länge:
900 mm
Radgröße:
125 mm
Tragkraft:
150 kg
Typ:
Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Leiterwagen, Tischwagen, bürowagen l900xb535xh925mm, etagenwagen fetra, etagenwagen, Büro-Wagen, Büroetagenwagen, Fetra, Transportwagen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,52*
€ 225,54*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,34*
€ 225,55*
12 Tage
6
Frei Haus
ab € 190,70*
€ 231,23*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,01*
€ 232,67*
Lager 415
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,21*
€ 275,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,23*
€ 327,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,06*
€ 317,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,72*
€ 311,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,20*
€ 296,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,34*
€ 283,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,21*
€ 263,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.