Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen 4878, lichtgrau/hellgrau, 2 Trennwände, Tragkraft 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürowagen 4878, lichtgrau/hellgrau, mit 2 Trennwänden, Tragkraft 150 kg
Bürowagen 4878, lichtgrau/hellgrau, mit 2 Trennwänden, Tragkraft 150 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra4878
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4878
EAN/GTIN:
     4017976048789
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen

Bürowagen, mit 3 Böden.

Produktbeschreibung:

  • verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035
  • Böden und Wände und Längswand (Rückwand) Holzwerkstoffplatten, hellgrau
  • mit 2 Trennwänden und Längswand (Rückwand)
  • 4 Lenkrollen
  • Räder mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm
  • elastisch und leicht laufend, spurlos
  • Naben mit Gleitlager
  • 2 Stück mit Feststeller
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Farbe: lichtgrau/hellgrau
  • Etagenhöhen: 260/620/980 mm
  • Tragkraft pro Etage: 50 kg

Versand erfolgt in zerlegtem Zustand, leichte Selbstmontage

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Böden:
3
Breite:
385 mm
Gewicht:
34 kg
Höhe:
1100 mm
Ladeflächenbreite:
350 mm
Ladeflächenlänge:
1080 mm
Länge:
1165 mm
Radgröße:
125 mm
Tragkraft:
150 kg
Typ:
Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, aktenwagen fetra, aktenwagen, aktenwagen 150 kg traglast, Büro-Wagen, Büroetagenwagen, Etagenwagen, Fetra, Transportwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,82*
€ 464,97*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,38*
€ 464,98*
12 Tage
6
Frei Haus
ab € 399,76*
€ 469,28*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,58*
€ 475,10*
Lager 415
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,12*
€ 558,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,16*
€ 664,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,19*
€ 647,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 533,31*
€ 634,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,19*
€ 614,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,23*
€ 583,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,12*
€ 553,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.