Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen 4872, lichtgrau/hellgrau, Trennwand, Tragkraft 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürowagen 4872, lichtgrau/hellgrau, mit Trennwand, Tragkraft 150 kg
Bürowagen 4872, lichtgrau/hellgrau, mit Trennwand, Tragkraft 150 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra4872
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4872
EAN/GTIN:
     4017976048727
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen

Bürowagen, mit 3 Böden.

Produktbeschreibung:

  • Baukasten-System: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035
  • Böden, Seitenwände und Längswand aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau
  • 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos
  • Naben mit Gleitlager
  • 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage
  • Gesamtlänge: 810 mm, Gesamtbreite: 385 mm, Tragkraft pro Etage 50 kg.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Böden:
3
Breite:
385 mm
Gewicht:
23 kg
Höhe:
1100 mm
Ladeflächenbreite:
350 mm
Ladeflächenlänge:
720 mm
Länge:
810 mm
Radgröße:
125 mm
Tragkraft:
150 kg
Typ:
Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, fetra bürowagen grau, aktenwagen, aktenwagen fetra, Fetra, Griffroller, Kistenroller, Kistenwagen, Kommissionierwagen, Lagerwagen, Packwagen, Paketroller, Paketwagen, Plattenwagen, Transportwagen, Werkstattwagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,36*
€ 304,18*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,09*
€ 304,20*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 256,69*
€ 307,12*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,78*
€ 311,01*
Lager 415
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,25*
€ 361,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,62*
€ 430,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,99*
€ 418,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 344,95*
€ 410,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,00*
€ 395,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,06*
€ 377,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,25*
€ 356,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.