Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenständer 4365, Holzplattform für Einsteckboden, Tragkraft 1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plattenständer 4365, Holzplattform, für Einsteckbügel, Tragkraft 1200 kg
Plattenständer 4365, Holzplattform, für Einsteckbügel, Tragkraft 1200 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra4365
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4365
EAN/GTIN:
     4017976020143
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer

Plattenständer aus Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet.

Produktbeschreibung:

  • Holzplattform
  • 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel, Bügelabstand licht 90 mm
  • 4 Gummifüße
  • Bodenverankerung möglich
  • an einer Stirnseite eine sechsteilige Anlaufrolle
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Breite:
800 mm
Gewicht:
51 kg
Höhe:
100 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Länge:
1765 mm
Tragkraft:
1200 kg
Typ:
Plattenwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,64*
€ 393,00*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 333,32*
€ 394,80*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,07*
€ 401,49*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,52*
€ 401,86*
Lager 415
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,61*
€ 461,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,28*
€ 548,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,13*
€ 538,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 443,09*
€ 527,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,59*
€ 517,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,06*
€ 492,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,61*
€ 466,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
3016
ab € 21,45*
Zubehör
Fetra
6016
ab € 23,55*
Zubehör
Fetra
9016
ab € 24,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.