Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Handwagen 4108, 1-Achser, 4 Wände, Tragkraft 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwagen 4108, 1-Achser, 4 Wände, Tragkraft 400 kg
Handwagen 4108, 1-Achser, 4 Wände, Tragkraft 400 kg
Fetra-Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra4108
Herst.-Nr.:
     4108
EAN/GTIN:
     4017976011851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwagen

Handwagen 4108, 1-Achser, 4 Wände, Tragkraft 400 kg

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr geschweißt
  • pulverbeschichtet blau RAL 5007
  • 4 Wände aus wasserfestem Sperrholz 250 mm hoch
  • Deichsel anschraubbar
  • Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz
  • Räder mit Luft-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager

Technische Daten:

  • Tragkraft: 400 kg
  • Ladeflächenlänge: 845 mm
  • Ladeflächenbreite: 545 mm
  • Gesamtbreite: 830 mm
  • Bereifung: Luft-Bereifung: 400 x 100 mm
  • Gewicht: 25 kg
Weitere Suchbegriffe: Fetra, Transportwagen, Plattenwagen, Werkstattwagen, Paketwagen, Kommissionierwagen, Lagerwagen, Packwagen, Kistenwagen, Materialwagen
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 226,36*
€ 253,31*
12 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 258,64*
Lager 415
Frei Haus
ab € 231,57*
€ 269,47*
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 275,69*
€ 294,06*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 258,63*
€ 294,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,47*
€ 320,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,27*
€ 302,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,87*
€ 290,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,57*
€ 275,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
4101
ab € 101,51*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
1293
ab € 31,92*
Ähnlich
Primary Image
fetra Fechtel Transportgeräte
4109
ab € 259,95*
Ähnlich
Primary Image
fetra Fechtel Transportgeräte
4124
ab € 375,00*
Ähnlich
Primary Image
fetra Fechtel Transportgeräte
4107
ab € 188,15*
Ähnlich
Primary Image
fetra Fechtel Transportgeräte
4122
ab € 354,21*
Ähnlich
Primary Image
fetra Fechtel Transportgeräte
4105
ab € 220,48*
Ähnlich
Primary Image
fetra Fechtel Transportgeräte
4104
ab € 203,54*
Ähnlich
Primary Image
fetra Fechtel Transportgeräte
4103
ab € 152,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG