Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Beistellwagen 32951, mit Kästen, Tragkraft 250 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-fetra32951
Hersteller:
fetra Fechtel Transportgeräte
Herst.-Nr.:
32951
EAN/GTIN:
4017976832951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistellwagen
Beistellwagen 32951, mit Kästen, Tragkraft 250 kg
Produktbeschreibung:
Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007
Schraubkonstruktion
4 Etagen mit 16 Sichtlagerkästen 1786
4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller
Vollgummibereifung
Naben mit Rollenlager
gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Technische Daten:
Tragkraft: 250 kg
Raddurchmesser: 125 mm
Kästen (LxBxH): 500/450 x 310 x 200 mm
Ladefläche (LxB): 1250 x 470 mm
Außenmaße (LxBxH): 1360 x 513 x 1130 mm
Anzahl der Etagen: 4
Bereifung: Vollgummibereifung
Gewicht: 71 kg
... >
Transportwagen und -karren
>
Wagen
>
Eurokasten-Wagen
Weitere Suchbegriffe:
Fetra
,
Transportwagen
,
Plattenwagen
,
Werkstattwagen
,
Paketwagen
,
Kommissionierwagen
,
Lagerwagen
,
Packwagen
,
Griffroller
,
Paketroller
,
Kistenroller
,
Kistenwagen
,
Eurokasten-Roller
,
Eurokasten-Wagen
,
Montagewagen
,
Sichtlagerkästen
,
Eurokästen
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 245
11 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 525,06*
Lager 415
Frei Haus
ab € 460,72*
€ 534,59*
Lager 376
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 559,51*
€ 589,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,59*
€ 636,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 503,35*
€ 598,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,97*
€ 573,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,72*
€ 548,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FETRA Deckel für Kunststoffkasten
fetra Fechtel Transportgeräte
1338
ab € 9,95*
Zubehör
FETRA Deckel für Kunststoffkasten Nr.1315
fetra Fechtel Transportgeräte
1315
ab € 8,22*
Zubehör
FETRA Kunststoffkasten 400 x 300 x 145 mm
fetra Fechtel Transportgeräte
1309
ab € 10,38*
Zubehör
FETRA Kunststoffkasten 600 x 400 x 145 mm
fetra Fechtel Transportgeräte
1335
ab € 14,71*
Zubehör
FETRA Kunststoffkasten 600 x 400 x 170 mm
fetra Fechtel Transportgeräte
1330
ab € 16,10*
Zubehör
FETRA Kunststoffkasten 600 x 400 x 220 mm
fetra Fechtel Transportgeräte
1336
ab € 16,91*
Zubehör
FETRA Kunststoffkasten 600 x 400 x 280 mm
fetra Fechtel Transportgeräte
1339
ab € 22,79*
Zubehör
FETRA Kunststoffkasten 600 x 400 x 325 mm
fetra Fechtel Transportgeräte
1308
ab € 23,43*
Zubehör
FETRA Kunststoffkasten 600 x 400 x 425 mm
fetra Fechtel Transportgeräte
1337
ab € 26,62*
Zubehör
FETRA Sichtlagerkasten 170/145 x 102 x 78 mm
fetra Fechtel Transportgeräte
1781
ab € 3,93*
Zubehör
FETRA Sichtlagerkasten 230/200 x 147 x 132 mm
fetra Fechtel Transportgeräte
1782
ab € 5,83*
Zubehör
FETRA Sichtlagerkasten 350/300 x 210 x 145 mm
fetra Fechtel Transportgeräte
1783
ab € 10,54*
Zubehör
FETRA Sichtlagerkasten 350/300 x 210 x 200 mm
fetra Fechtel Transportgeräte
1784
ab € 12,83*
Zubehör
FETRA Sichtlagerkasten 500/450 x 310 x 200 mm
fetra Fechtel Transportgeräte
1786
ab € 18,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG