Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen 2635,1 Ladefläche, 1 Schublade, Stahlschrank, Tragkraft 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattwagen 2635, 1 Ladefläche, Schublade, Stahlschrank, Tragkraft 250 kg
Werkstattwagen 2635, 1 Ladefläche, Schublade, Stahlschrank, Tragkraft 250 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra2635
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2635
EAN/GTIN:
     4017976021553
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen

Werkstattwagen mit Baukasten-System aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet.

Produktbeschreibung:

  • pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front blau RAL 5007
  • dauerhaft Oberflächengeschützt
  • schlag- und kratzfest
  • Böden aus Holzwerkstoffplatte im Stahlrahmen liegend
  • 1 Ladefläche mit umlaufendem Rand 12 mm hoch
  • 1 verschließbarer Stahlschrank mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden
  • 1 zentral verschließbarer Schubladenschrank mit 4 Schubladen mit Kugelauszug und Auszugsperre, 4/5-Auszug
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlagerung
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Anzahl der Ladeflächen: 1
  • Stahlschrank (HxBxT i.L.): 600 x 500 x 600 mm
  • Schubladenschrank (HxBxT i.L.): 600 x 500 x 600 mm
  • Schubladen: 3 x 120 mm hoch, 1 x 180 mm hoch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Breite:
600 mm
Gewicht:
87 kg
Höhe:
1040 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Länge:
1130 mm
Radgröße:
125 x 32 mm
Tragkraft:
300 kg
Typ:
Werkstattwagen
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen tragkraft 300 kg, werkstattwagen, fetra werkstattwagen, Arbeitsplatte, Drahtkorb, Fetra, Rollpult, Rollschrank, Rolltisch, Schreibunterlage, Transportwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 777,19*
€ 836,35*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 773,35*
€ 836,37*
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 774,75*
€ 856,69*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 798,13*
€ 859,72*
Lager 415
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 905,37*
€ 1.015,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,43*
€ 1.208,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,41*
€ 1.195,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 984,33*
€ 1.171,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,07*
€ 1.137,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,34*
€ 1.090,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,37*
€ 1.077,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,21*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 142,05*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,62*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,01*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,78*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,34*
Zubehör
Fetra
2148/600
ab € 38,12*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.