Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollpult 2449, 1 Schubladenschrank, Tragkraft 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollpult 2449, 1 Schubladenschrank, Tragkraft 150 kg
Rollpult 2449, 1 Schubladenschrank, Tragkraft 150 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra2449
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2449
EAN/GTIN:
     4017976024493
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

Rollpult 150 kg, mit 4 Schubladen und Schreibpult-Aufsatz.

Produktbeschreibung:

  • Schreibpult-Aufsatz aus Stahlblech, pulverbeschichtet
  • pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front blau RAL 5007
  • Schreibplatte aufklappbar
  • 1 Schubladenschrank, zentral verschließbar, mit 4 Schubladen mit Kugelauszug und Auszugsperre
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Schreibhöhe: 1050/1200 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Breite:
550 mm
Gewicht:
60 kg
Höhe:
1200 mm
Länge:
650 mm
Radgröße:
125 mm
Tragkraft:
150 kg
Typ:
Werkstattwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 634,64*
€ 678,57*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 619,46*
€ 681,49*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,42*
€ 694,31*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,48*
€ 694,37*
Lager 415
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 717,90*
€ 791,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,04*
€ 941,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,41*
€ 933,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 768,73*
€ 914,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,19*
€ 891,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,90*
€ 854,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 124,07*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 155,75*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 53,87*
Zubehör
Fetra
2148/600
ab € 44,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.