Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollschrank 2446, 1 Schubladenschrank, Tragkraft 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollschrank 2446, 1 Schubladenschrank, Tragkraft 150 kg
Rollschrank 2446, 1 Schubladenschrank, Tragkraft 150 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra2446
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2446
EAN/GTIN:
     4017976024462
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank

Rollschrank 150 kg, mit Umrandung und 4 Schubladen.

Produktbeschreibung:

  • Arbeitsfläche Sandwichplatte 19 mm stark, mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch
  • pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front blau RAL 5007
  • 1 Schubladenschrank, zentral verschließbar, mit 4 Schubladen mit Kugelauszug und Auszugsperre
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Schubladen: 3 x 120 mm hoch, 1 x 180 mm hoch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Breite:
550 mm
Gewicht:
54 kg
Höhe:
875 mm
Ladeflächenbreite:
550 mm
Ladeflächenlänge:
650 mm
Länge:
650 mm
Radgröße:
125 mm
Tragkraft:
150 kg
Typ:
Werkstattwagen
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Tischwagen, fetra tischwagen, tischwagen, tischwagen tragkraft: 150kg, Arbeitsplatte, Drahtkorb, Fetra, Rollpult, Rollschrank, Rolltisch, Schreibunterlage, Transportwagen, Werkstattwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,26*
€ 576,71*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,48*
€ 576,72*
12 Tage
6
Frei Haus
ab € 508,40*
€ 585,03*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,02*
€ 589,72*
Lager 415
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,41*
€ 691,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,04*
€ 822,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,78*
€ 799,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 658,35*
€ 783,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,84*
€ 761,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,49*
€ 726,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,41*
€ 701,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,24*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 143,41*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,42*
Zubehör
Fetra
2148/600
ab € 38,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.