Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Werkstattwagen 2432, 2 Ladeflächen, 1 Stahlschrank, Tragkraft 500 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-fetra2432
Hersteller:
fetra Fechtel Transportgeräte
Herst.-Nr.:
2432
EAN/GTIN:
4017976024325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Werkstattwagen 2432, 2 Ladeflächen, 1 Stahlschrank, Tragkraft 500 kg
Produktbeschreibung:
Baukastensystem
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front blau RAL 5007
dauerhaft Oberflächengeschützt
schlag- und kratzfest
Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Vollgummibereifung 200 x 50 mm
Naben mit Rollenlagerung
Feststeller an den Lenkrollen
gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Technische Daten:
Tragkraft: 500 kg
Raddurchmesser: 200 mm
Ladeflächenlänge: 1050 mm
Ladeflächenbreite: 700 mm
Anzahl der Ladeflächen: 2
Etagenhöhen Vollgummi: 275/905 mm
Etagenhöhen Luft: 285/915 mm
Stahlschrank (HxBxT i.L.): 600 x 500 x 700 mm
Tragkraft pro Fachboden: 30 kg
Tragkraft obere Ladefläche: 200 kg
Bereifung: Vollgummi-Bereifung
Gewicht: 79 kg
... >
Transportwagen und -karren
>
Wagen
>
Werkstattwagen
Weitere Suchbegriffe:
Drehtürenschrank
,
Drehtürschrank
,
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Tischwagen
,
Werkstattwagen
,
Werkzeugwagen
,
Fetra
,
Transportwagen
,
Plattenwagen
,
Schiebebügelwagen
,
Rollpult
,
Rolltisch
,
C+C Wagen
,
Lagerwagen
,
Komissionierwagen
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 245
12 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 422,12*
Lager 824
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 377,19*
€ 428,25*
Lager 415
Frei Haus
ab € 372,80*
€ 432,14*
Lager 376
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 453,38*
€ 475,23*
Lager 106
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 433,12*
€ 480,41*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,14*
€ 514,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 408,42*
€ 486,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,64*
€ 464,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,80*
€ 443,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FETRA Zubehör für Tischwagen 500 und 1.000kg:
fetra Fechtel Transportgeräte
2149
ab € 125,35*
Zubehör
FETRA Zubehör für Werkstattwagen 500 kg:
fetra Fechtel Transportgeräte
2140
ab € 87,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG