Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetra22900 Herst.-Nr.: 22900 EAN/GTIN: 4017976229003 |
| |
|
| | |
| Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgstelle, 1200 kg, zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen, Höhe 140/422 mm. Produktbeschreibung: - Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken
- stabile Stützrohre mit Fußplatten, einsteckbar in Eckhülsen am Aufsetzrahmen
- pulverbeschichtet, blau RAL 5007
- über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen mittels Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubar
Technische Details: - Höhe ohne Fahrgestell 140 mm
- Höhe mit Fahrgestell 422 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stahl | Gewicht: | 16 kg | Höhe: | 140 mm | Ladeflächenbreite: | 810 mm | Ladeflächenhöhe: | 422 mm | Ladeflächenlänge: | 1010 mm | Tragkraft: | 1200 kg | Typ: | Palettenfahrgestell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsetzrahmen für Palettenfahrgestell, fetra aufsetzrahmen für palettenfahrgestell, aufsatzrahmen für palettenfahrgestell, Ballenwagen, Doppelstirnwandwagen, Dreiwandwagen, Fetra, Kastenwagen, Längswandwagen, Plattenwagen, Rungenwagen, Schiebebügelwagen, Seitenbügelwagen, Stirnwandwagen, Tischwagen, Transportwagen, Vierwandwagen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,57* | € 125,89* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,35* | € 126,49* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,59* | € 129,16* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 109,77* | € 134,89* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 115,78* | € 149,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|