Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetra22892 Herst.-Nr.: 22892 EAN/GTIN: 4017976228921 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Paletten-Fahrgestell
- zum bequemen rückenschonenden Verfahren von leeren und beladenen Paletten-Fahrgestellen
- äußerst robuste Stahlrohr-Konstruktion mit kräftigen Verbindungsklauen
- Bügel und Querbügel mit Softgrip-Bezug
- im ausgeklinkten Zustand mittels 2 Hilfsrollen kräfteschonend verfahrbar
- nicht für das leichte Paletten-Fahrgestell und die Paletten-Fahrgestelle mit Ladeflächenabmessung 810 x 610 mm geeignet
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Palette, Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, Schiebebügel für Paletten-Fahrgestell, fetra esd-paletten, schiebebügel für paletten-fahrgestell, Bügel, Fetra, Griff, Handgriff, Rohrschiebebügel, Schiebebügel, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,88* | € 159,04* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 136,73* | € 159,07* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,47* | € 159,84* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,30* | € 161,39* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 161,51* | € 194,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|