Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell 22812, Tragkraft 1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paletten-Fahrgestell 22812, Tragkraft 1200 kg
Paletten-Fahrgestell 22812, Tragkraft 1200 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra22812
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22812
EAN/GTIN:
     4017976228129
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter

Paletten-Fahrgestell für Flachpaletten und Gitterboxen im Euromaß.

Produktbeschreibung:

  • robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Kugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • geräuscharmer Lauf
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Vollgummibereifung
Breite:
1055 mm
Gewicht:
36 kg
Höhe:
329 mm
Ladeflächenbreite:
1010 mm
Ladeflächenhöhe:
282 mm
Ladeflächenlänge:
1210 mm
Länge:
1255 mm
Radgröße:
200 x 50 mm
Tragkraft:
1200 kg
Typ:
Palettenfahrgestell
Weitere Suchbegriffe: Gitter-Faltbehälter, Gitterbehälter, Gitterboxen, Gitterfaltbehälter, Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, Plattformwagen, Nylonrad, Polyamidrad, Polyamidrolle, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Ballenwagen, Doppelstirnwandwagen, Dreiwandwagen, Fetra, Kastenwagen, Längswandwagen, Plattenwagen, Rungenwagen, Schiebebügelwagen, Seitenbügelwagen, Stirnwandwagen, Tischwagen, Transportwagen, Vierwandwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,71*
€ 288,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,87*
€ 288,13*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 246,66*
€ 292,41*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,96*
€ 299,46*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,22*
€ 345,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,61*
€ 411,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,23*
€ 402,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 331,47*
€ 394,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,91*
€ 378,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,01*
€ 361,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,22*
€ 344,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22922
ab € 110,72*
Zubehör
Fetra
22902
ab € 106,78*
Zubehör
Fetra
22912
ab € 108,51*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 136,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.