Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell 22501, 1210 x 810 mm, Tragkraft 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paletten-Fahrgestell 22501, 1210 x 810 mm, Tragekraft 300 kg
Paletten-Fahrgestell 22501, 1210 x 810 mm, Tragekraft 300 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra22501
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22501
EAN/GTIN:
     4017976495002
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter

Paletten-Fahrgestell für Flachpaletten und Gitterboxen im Euromaß.

Produktbeschreibung:

  • für Palettengröße: 1200 x 800 mm
  • Flachstahlrahmen mit Unterzügen, ohne Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007
  • umlaufende Rahmen nimmt Paletten und Gitterboxen sicher auf, da Auflageprofile 20 mm abgesenkt sind
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Kugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Dieser Artikel ist nicht kompatibel mit Aufsetzrahmen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Breite:
830 mm
Gewicht:
29 kg
Höhe:
238 mm
Ladeflächenbreite:
820 mm
Ladeflächenhöhe:
216 mm
Ladeflächenlänge:
1230 mm
Länge:
1240 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
500 kg
Typ:
Palettenfahrgestell
Weitere Suchbegriffe: Gitter-Faltbehälter, Gitterbehälter, Gitterboxen, Gitterfaltbehälter, Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, fetra gitterbox, gitter behälter, tragkraft 500kg möbelroller, ESD-Paletten-Fahrgestell, Fahrgestell, Fetra, Paletten, Paletten-Fahrgestell, Transportwagen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,24*
€ 153,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,11*
€ 153,47*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,00*
€ 153,74*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 134,67*
€ 156,04*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 153,71*
€ 185,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,77*
€ 221,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,55*
€ 219,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,85*
€ 215,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,84*
€ 199,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,11*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,27*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,86*
Sonstiges
Fetra
1296
ab € 33,50*
Sonstiges
Fetra
12865
ab € 72,30*
Sonstiges
Fetra
1099
ab € 105,15*
Sonstiges
Fetra
2180
ab € 131,06*
Sonstiges
Fetra
2183
ab € 69,41*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.