Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Räder mit elektrisch leitfähigen Vollgummireifen 2191, Raddurchmesser 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Räder mit elektrisch leitfähigen Vollgummireifen 2191, Raddurchmesser 125 mm
Räder mit elektrisch leitfähigen Vollgummireifen 2191, Raddurchmesser 125 mm
Fetra-Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra2191
Herst.-Nr.:
     2191
EAN/GTIN:
     4017976021911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad

Räder mit elektrisch leitfähigen Vollgummireifen 2191, Raddurchmesser 125 mm

Produktbeschreibung:

  • Vollgummibereifung elektrisch leitfähig
  • antistatisch

Technische Daten:

  • Raddurchmesser: 125 mm

Mehrpreis auf Standardberäderung. Dieser Artikel ist nicht nachrüstbar und kann nur in Verbindung mit einem Transportwagen von 125 mm Raddurchmesser bestellt werden.

Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, Fetra, Transportwagen, Plattenwagen, Werkstattwagen, Paketwagen, Kommissionierwagen, Lagerwagen, Packwagen, Griffroller, Paketroller, Kistenroller, Kistenwagen, Eurokasten-Roller, Eurokasten-Wagen, Montagewagen, Sichtlagerkästen, Eurokästen, Beistellwagen, Räder und Rollen, Vollgummiräder, Lufträder, Lenk- und Bockrollen, Luft-Bereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummi-Bereifung spurlos, Elastic-Bereifung, Polyurethan-Bereifung, Vollgummi-Bereifung elektrisch leitfähig, Polyamid-Räder, nicht kreidend, streifenfrei, Bockrollen, Lenkrollen, Rad, Reifen, Rolle
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 51,73*
€ 59,00*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 50,59*
€ 61,46*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bereifung blau-grau 2185 Mehrpreis bei D125mm
k.A.
ab € 10,75*
Ähnlich
Bereifung blau-grau 2186 Mehrpreis bei D160mm
k.A.
ab € 17,44*
Ähnlich
Bereifung blau-grau 2187 Mehrpreis bei D200mm
k.A.
ab € 20,54*
Ähnlich
Elastic-Bereifung 12850 Mehrpreis bei D125mm
k.A.
ab € 64,08*
Ähnlich
Elastic-Bereifung 12860 Mehrpreis bei D160mm
k.A.
ab € 65,65*
Ähnlich
Elastic-Bereifung 12870 Mehrpreis bei D200mm
k.A.
ab € 65,65*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
2200B
ab € 189,12*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
1291
ab € 30,79*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
2200/3
ab € 2.682,05*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
2200H
ab € 2.738,74*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
2200/0
ab € 2.682,05*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
2200/1
ab € 2.682,05*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
2200/2
ab € 2.682,05*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
1299
ab € 22,05*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
2181
ab € 117,70*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
1289
ab € 26,74*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
1274
ab € 12,98*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
1287
ab € 200,90*
Ähnlich
Lenkrollen-Aufpreis 1288
fetra Fechtel Transportgeräte
1288
ab € 10,75*
Ähnlich
Luftbereifung 1098 Mehrpreis bei D125mm
k.A.
ab € 138,26*
Ähnlich
Luftbereifung 1099 Mehrpreis bei D160mm
k.A.
ab € 93,76*
Ähnlich
Luftbereifung 1100 Mehrpreis bei D200mm
k.A.
ab € 89,85*
Ähnlich
PU-Bereifung 260 x 85 mm, Paar
fetra Fechtel Transportgeräte
1776
ab € 33,14*
Ähnlich
PU-Bereifung 260 x 85 mm, Satz
fetra Fechtel Transportgeräte
1777
ab € 64,08*
Ähnlich
PU-Bereifung 400 x 100 mm, Paar
fetra Fechtel Transportgeräte
1778
ab € 44,20*
Ähnlich
PU-Bereifung 400 x 100 mm, Satz
fetra Fechtel Transportgeräte
1779
ab € 86,73*
Ähnlich
Räder aus Polyamid 1295 Mehrpreis bei D125mm
k.A.
ab € 17,44*
Ähnlich
Räder aus Polyamid 1296 Mehrpreis bei D160mm
k.A.
ab € 31,58*
Ähnlich
Räder aus Polyamid 1297 Mehrpreis bei D200mm
k.A.
ab € 31,58*
Ähnlich
Räder mit elektrisch leitfähigen Vollgummireifen 2193, Raddurchmesser 200 mm
fetra Fechtel Transportgeräte
2193
ab € 78,97*
Ähnlich
Schiebebügel klappbar 1273
fetra Fechtel Transportgeräte
1273
ab € 60,91*
Ähnlich
Primary Image
fetra Fechtel Transportgeräte
1290
ab € 22,63*
Ähnlich
fetra Fechtel Transportgeräte
1390
ab € 29,62*
Ähnlich
Vollg. - Räder elektrisch leitfähig
fetra Fechtel Transportgeräte
72192
ab € 60,12*
Ähnlich
Zinkblech-Ladef. 1280/0 850x500mm Mehrpreis
k.A.
ab € 44,98*
Ähnlich
Zinkblech-Ladefläche 1280, 1000 x 600 mm
fetra Fechtel Transportgeräte
1280/1
ab € 44,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG