Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen 2122 mit Waage, Polyurethan, Tragkraft 2000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gabelhubwagen 2122 mit Waage, Räder Polyurethan, Tragkraft 2000 kg
Gabelhubwagen 2122 mit Waage, Räder Polyurethan, Tragkraft 2000 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra2122
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2122
EAN/GTIN:
     4017976021225
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Gabelhubwagen, mit Waage, Bereifung Polyurethan, Tragkraft 2000 kg.

Produktbeschreibung:

  • Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise
  • gelb pulverbeschichtet
  • hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert
  • stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz
  • Griff gummiummantelt
  • Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken
  • Lenkeinschlag 2 x 100°
  • Wiegebereich 1 - 2000 kg mit einer Genauigkeit von ± 0,1 %
  • Abstufung 1 kg
  • LCD-Anzeige mit 18 mm hohen Ziffern, Touch-Panel mit An-/Aus- und Tara-Taste, Stromversorgung durch 4 x 1,5-V-AABatterien, Schutzklasse IP 65
  • Beräderung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf
  • gut auf empfindlichen Böden,nicht kreidend = spurlos
  • geringe Fahrgeräusche

Technische Details:

  • Bereifung Polyurethan
  • Hubbereich 85-205 mm
  • Tragbreite 540 mm
  • Gabelrolle Material Polyurethan, Durchmesser x Breite 70 x 70 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Polyurethanbereifung
Gabellänge:
1150 mm
Gewicht:
117 kg
Länge:
1550 mm
Radgröße:
180 x 50 mm
Tragkraft:
2000 kg
Typ:
Gabelhubwagen
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Waagehubwagen, Wiege-Hubwagen, Wiegehubwagen, gabelhubwagen 1150 mm fetra, gabelhubwagen, fetra gabelhubwagen, Fetra, Hand-Stapler, Hebetechnik, Hochhubwagen, Hubtischwagen, Hubwagen, Maschinenheber, Palettenwagen, Scheren-Hubwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.553,35*
€ 1.634,70*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.591,37*
€ 1.667,21*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.594,85*
€ 1.667,21*
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 1.624,59*
€ 1.706,37*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.744,21*
€ 1.915,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.915,25*
€ 2.279,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.892,70*
€ 2.252,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.854,84*
€ 2.207,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.807,93*
€ 2.151,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.744,21*
€ 2.075,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.