Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen 2120, niedrige Ausführung, Vollgummi, Tragkraft 2000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gabelhubwagen 2120, niedrige Ausführung, Räder Vollgummi, Tragkraft 2000 kg
Gabelhubwagen 2120, niedrige Ausführung, Räder Vollgummi, Tragkraft 2000 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra2120
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2120
EAN/GTIN:
     4017976021201
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Gabelhubwagen, niedrige Ausführung, Bereifung Vollgummi - Nylon, , Tragkraft 2000 kg.

Produktbeschreibung:

  • Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise
  • gelb pulverbeschichtet
  • hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert
  • stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz
  • Griff gummiummantelt
  • Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken
  • Lenkeinschlag 2 x 100°
  • Kletterrollen an den Gabelspitzen
  • für Unterfahrhöhen ab 57 mm geeignet
  • Beräderung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf
  • gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen
  • geringe Fahrgeräusche

Technische Details:

  • Bereifung Vollgummi
  • Hubbereich 55-175 mm
  • Tragbreite 540 mm
  • Gabelrolle Material Nylon, Durchmesser x Breite 51 x 70 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Vollgummibereifung
Gabellänge:
1150 mm
Gewicht:
72 kg
Länge:
1540 mm
Radgröße:
180 x 50 mm
Tragkraft:
2000 kg
Typ:
Gabelhubwagen
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen 1150 mm fetra, gabelhubwagen, fetra gabelhubwagen, Fetra, Hand-Stapler, Hebetechnik, Hochhubwagen, Hubtischwagen, Hubwagen, Maschinenheber, Palettenwagen, Scheren-Hubwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 689,17*
€ 754,80*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 709,25*
€ 769,54*
€ 65,00*
ab € 713,87*
€ 774,12*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,56*
€ 777,11*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,71*
€ 881,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,58*
€ 1.049,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,72*
€ 1.033,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 851,34*
€ 1.013,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,61*
€ 981,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,68*
€ 938,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,71*
€ 917,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.