Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Gabelhubwagen 2116, Räder Elastic-Vollgummi, Tragkraft 2500 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-fetra2116
Hersteller:
fetra Fechtel Transportgeräte
Herst.-Nr.:
2116
EAN/GTIN:
4017976021164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Gabelhubwagen 2116, Räder Elastic-Vollgummi, Tragkraft 2500 kg
Produktbeschreibung:
Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet
hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert
stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt
Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken, Lenkeinschlag 2 x 100°
Kletterrollen an den Gabelspitzen
Lenkräder Elastic-Vollgummi-Bereifung, Gabelrollen Nylon Tandem
geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf
gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen
geringe Fahrgeräusche
Technische Daten:
Tragkraft: 2500 kg
Hubbereich: 85 - 200 mm
Gabellänge: 1150 mm
Gabelbreite: 160 mm
Tragbreite: 530 mm
Gesamtlänge: 1540 mm
Lenkräderdurchmesser x Breite: 200 x 50 mm
Gabelrollendurchmesser x Breite: 80 x 70 mm
Lenkräder: Vollgummi
Gabelrollen: Nylon Tandem
Gewicht: 75 kg
... >
Hebe- und Transporttechnik
>
Hubgeräte
>
Gabelhubwagen
Weitere Suchbegriffe:
Palettenhubwagen
,
Paletthubwagen
,
gabelhubwagen tragkraft 2500 kg
,
Fetra
,
Scheren-Hubwagen
,
Hochhubwagen
,
Hand-Stapler
,
Hubtischwagen
,
Maschinenheber
,
Hebetechnik
,
Hubwagen
,
Palettenwagen
Angebote
(7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 245
11 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 243,76*
Lager 273
Frei Haus
ab € 236,99*
€ 254,66*
Lager 474
€ 3,90*
ab € 309,36*
€ 333,63*
Lager 467
€ 4,45*
ab € 328,01*
€ 346,17*
Lager 415
Frei Haus
ab € 342,73*
€ 397,90*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,90*
€ 473,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 375,82*
€ 447,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,33*
€ 427,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,73*
€ 407,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FETRA Gabelhubwagen 2115 - 2,5 to.
fetra Fechtel Transportgeräte
2115
ab € 242,88*
Ähnlich
FETRA Gabelhubwagen 2116-15 1,5 to.
fetra Fechtel Transportgeräte
2116-15
ab € 362,56*
Ähnlich
FETRA Gabelhubwagen 2116-18 1,2 to.
fetra Fechtel Transportgeräte
2116-18
ab € 374,88*
Ähnlich
FETRA Gabelhubwagen 2116-20 1,0 to.
fetra Fechtel Transportgeräte
2116-20
ab € 381,92*
Ähnlich
FETRA Gabelhubwagen 2117 - 2,5 to.
fetra Fechtel Transportgeräte
2117
ab € 250,80*
Ähnlich
FETRA Gabelhubwagen 2118 - 2.5 to.
fetra Fechtel Transportgeräte
2118
ab € 307,12*
Ähnlich
FETRA Gabelhubwagen 2119 - 2.5 to.
fetra Fechtel Transportgeräte
2119
ab € 246,40*
Ähnlich
FETRA Gabelhubwagen 2120 - 2 to.
fetra Fechtel Transportgeräte
2120
ab € 330,88*
Ähnlich
FETRA Gabelhubwagen mit Waage 2122 - 2 to.
fetra Fechtel Transportgeräte
2122
ab € 1.145,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG