Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gabelhubwagen 2116-18, überlange Ausführung, Räder Vollgummi, Tragkraft 1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelhubwagen 2116-18, überlange Ausführung, Räder Vollgummi, Tragkraft 1200 kg
Gabelhubwagen 2116-18, überlange Ausführung, Räder Vollgummi, Tragkraft 1200 kg
Fetra-Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra2116-18
Herst.-Nr.:
     2116-18
EAN/GTIN:
     4017976211688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Gabelhubwagen 2116-18, überlange Ausführung, Räder Vollgummi, Tragkraft 1200 kg

Produktbeschreibung:

  • Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet
  • hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert
  • stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt
  • Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken, Lenkeinschlag 2 x 100°
  • Kletterrollen an den Gabelspitzen
  • Lenkräder Vollgummi, Gabelrollen Nylon Tandem
  • überlange Ausführung
  • reduzierte Tragkraft

Technische Daten:

  • Tragkraft: 1200 kg
  • Hubbereich: 85 - 200 mm
  • Gabellänge: 1800 mm
  • Gabelbreite: 160 mm
  • Tragbreite: 530 mm
  • Gesamtlänge: 2190 mm
  • Lenkräderdurchmesser x Breite: 200 x 50 mm
  • Gabelrollendurchmesser x Breite: 80 x 70 mm
  • Lenkräder: Vollgummi
  • Gabelrollen: Nylon Tandem
  • Gewicht: 100 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Fetra, Scheren-Hubwagen, Hochhubwagen, Hand-Stapler, Hubtischwagen, Maschinenheber, Hebetechnik, Hubwagen, Palettenwagen
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 374,88*
Lager 415
Frei Haus
ab € 519,68*
€ 603,85*
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 606,43*
€ 638,63*
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 606,43*
€ 670,88*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,85*
€ 718,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 567,41*
€ 675,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,44*
€ 646,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,68*
€ 618,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
2115
ab € 242,88*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
2116
ab € 236,99*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
2116-15
ab € 362,56*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
2116-20
ab € 381,92*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
2117
ab € 250,80*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
2118
ab € 307,12*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
2119
ab € 246,40*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
2120
ab € 330,88*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
2122
ab € 1.145,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG