Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetra2116-15 Herst.-Nr.: 2116-15 EAN/GTIN: 4017976521169 |
| |
|
| | |
| Gabelhubwagen sind Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise in gelb pulverbeschichtet. Produktbeschreibung: - hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert
- stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt
- Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken, Lenkeinschlag 2 x 100°
- Kletterrollen an den Gabelspitzen
- Lenkräder Vollgummi, Gabelrollen Nylon Tandem
- überlange Ausführung
- reduzierte Tragkraf
- Tragbreite: 530 mm
- Gabelrollendurchmesser x Breite: 80 x 70 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stahl | Bereifung: | Vollgummibereifung | Gabellänge: | 1500 mm | Gewicht: | 97 kg | Länge: | 1890 mm | Radgröße: | 200 x 50 mm | Tragkraft: | 1500 kg | Typ: | Gabelhubwagen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 534,48* | € 591,21* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 546,94* | € 602,75* | | | | | 10 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 564,18* | € 619,06* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 573,03* | € 630,38* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 601,50* | € 690,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|