Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetra2114 Herst.-Nr.: 2114 EAN/GTIN: 4017976521145 |
| |
|
| | |
| Gabelhubwagen sind Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise in gelb pulverbeschichtet. Produktbeschreibung: - Deichselgriff pulverbeschichtet
- hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert
- stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt
- Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken, Lenkeinschlag 2 x 100°
- Kletterrollen an den Gabelspitzen
- Lenkräder Polyurethan, Gabelrollen Polyurethan Single
- geringer Rollwiderstand, nicht kreidend
- nicht kreidend = spurlos, harte Fahrgeräusche
- gut auf glatten ebenen Böden
- Tragbreite: 530 mm
- Gabelrollendurchmesser x Breite: 80 x 93 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stahl | Bereifung: | Polyurethanbereifung | Gabellänge: | 1150 mm | Gewicht: | 60 kg | Länge: | 1540 mm | Radgröße: | 200 x 50 mm | Tragkraft: | 2000 kg | Typ: | Gabelhubwagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen 1150 mm fetra, gabelhubwagen, fetra gabelhubwagen, Fetra, Hand-Stapler, Hebetechnik, Hochhubwagen, Hubtischwagen, Hubwagen, Maschinenheber, Palettenwagen, Scheren-Hubwagen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 326,03* | € 369,14* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,45* | € 379,68* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 340,15* | € 383,33* | | | | | 9 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 349,98* | € 396,95* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 365,59* | € 433,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|