Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Reifenkarren 2033, mit Spreizaufnahme, Tragkraft 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reifenkarren 2033, mit Spreizaufnahme, Tragkraft 200 kg
Reifenkarren 2033, mit Spreizaufnahme, Tragkraft 200 kg
Reifenkarren 2033, mit Spreizaufnahme, Tragkraft 200 kg - Anwendung
Fetra-Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra2033
Herst.-Nr.:
     2033
EAN/GTIN:
     4017976020334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reifenkarre

Reifenkarren 2033, mit Spreizaufnahme, Tragkraft 200 kg

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt
  • durch Griffholme zu bedienende Spreizaufnahme für Aufnahme von bis zu 8 Reifen
  • Luft-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager

Technische Daten:

  • Tragkraft: 200 kg
  • Höhe: 1500 mm
  • Schaufellänge: 360 mm
  • Schaufelbreite: 580 mm
  • Gesamtbreite: 650 mm
  • Luft-Bereifung: 260 x 85 mm
  • Gewicht: 24 kg
Weitere Suchbegriffe: Fetra, Transportkarren, Stahlrohrkarren, Stapelkarren, Treppenkarren, Gerätekarren, Alukarren, Reifenkarren, Fasskarren, Stahlflaschenkarren, Fasskipper, Fassroller, Reifenwagen, Reifentransport
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 223,11*
€ 236,82*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 241,34*
16 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 215,84*
€ 241,48*
Lager 415
Frei Haus
ab € 216,64*
€ 251,91*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 229,80*
€ 260,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,91*
€ 299,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,76*
€ 282,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,13*
€ 271,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,64*
€ 257,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fetra Fechtel Transportgeräte
2032
ab € 216,64*
Ähnlich
fetra Fechtel Transportgeräte
4596
ab € 333,27*
Ähnlich
fetra Fechtel Transportgeräte
4586
ab € 219,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG