Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetra1779 Herst.-Nr.: 1779 EAN/GTIN: 4017976177908 |
| |
|
| | |
| PU-Bereifung, für alle luftbereiften Karren und Wagen möglich. Fahrkomfort ähnlich wie bei Lufträdern. Produktbeschreibung: - für luftbereifte Karren und Wagen
- Polyurethan-Vollmaterial
- abolut pannensicher
- 400 x 100 mm Blockprofil
- 1 Satz = 4 Stück
Mehrpreis pro Satz auf Standardberäderung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Polyurethan | Radgröße: | 400 x 100 mm | Tragkraft: | 250 kg/Rad | Typ: | PU-geschäumtes Rad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bockrolle, Breifung, Fetra, Lenkrolle, Luft, PU-geschäumt, Räder, Rollen, Vollgummi |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 60,16* | € 75,93* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 58,42* | € 75,95* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 60,46* | € 76,31* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Satz | € 5,50* | ab € 61,25* | € 77,29* | | | | Lager 415 | 16 Tage | | | | | pro Satz | € 6,95* | ab € 68,13* | € 90,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 4 Stück (ab € 17,0325* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|