Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Bereifung pannensicher 260x85 mm Blockprofil-1 Satz=4 Stück,Tragkr./Rad 150kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
PU-Bereifung Pannensicher 260 x 85 mm Blockprofil - 1 Satz=4 Stück
PU-Bereifung Pannensicher 260 x 85 mm Blockprofil - 1 Satz=4 Stück
PU-Bereifung Pannensicher 260 x 85 mm Blockprofil - 1 Satz=4 Stück nah
Artikel-Nr.:
     415-fetra1777
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1777
EAN/GTIN:
     4017976177700
Suchbegriffe:
Plattformwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen

PU-Bereifung, für alle luftbereiften Karren und Wagen möglich. Fahrkomfort ähnlich wie bei Lufträdern.

Produktbeschreibung:

  • für luftbereifte Karren und Wagen
  • Polyurethan-Vollmaterial
  • abolut pannensicher
  • 260 x 85 mm Blockprofil
  • 1 Satz = 4 Stück

Mehrpreis pro Satz auf Standardberäderung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Polyurethan
Radgröße:
260 x 85 mm
Tragkraft:
150 kg/Rad
Typ:
PU-geschäumtes Rad
Weitere Suchbegriffe: Bockrolle, Breifung, Fetra, Lenkrolle, Luft, PU-geschäumt, Räder, Rollen, Vollgummi
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 57,03*
€ 72,43*
19 Tage
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 55,64*
€ 72,74*
18 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 57,61*
€ 73,86*
18 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 57,69*
€ 74,14*
Lager 415
16 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 65,10*
€ 85,83*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 85,83*
€ 102,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 83,90*
€ 99,84
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 82,22*
€ 97,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 77,01*
€ 91,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 72,95*
€ 86,81
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 65,10*
€ 77,47
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 16,275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.