Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Paketroller 1735, 1190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Paketroller 1735, 1190 mm
Artikel-Nr.:  415-fetra1735
Hersteller:  Fetra
Herst.-Nr.:  1735
EAN:  4017976017358

Artikeldetails:

  • Paketroller 1735, 1190 mm
  • erstklassig verarbeitete Aluminium-Stahlrohrkonstruktion
  • mit Aluminiumschaufel und hochwertigen Kunststoffteilen
  • Räder mit Luftbereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • Griffbügel aus handsympatischem rutschsicherem Material
  • Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes
  • Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar
  • Griffholm einschiebbar
  • in wenigen Sekunden einsatzbereit
  • Tragkraft: 125 kg
  • Höhe: 1190 mm
  • Schaufellänge: 450 mm
  • Schaufelbreite: 595 mm
  • Gesamtbreite: 660 mm
  • Bereifung: Luft-Bereifung: 220 x 70 mm
  • Gewicht: 12,6 kg
... > Transportgeräte > Karren > Paketroller
Weitere Suchbegriffe: Spannband, Stahlrohrkarren, Stuhlkarren, Treppenkarren, Alukarren, Paketkarren, Paketroller
Angebote (2)
Versand
Netto
^
5 Tage
Frei Haus
€ 203,09*
Baupunkt-Hain
10 Tage
€ 6,95*
€ 203,30*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,30*
€ 241,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fetra
1762
€ 2,85*
€ 3,39
Zubehör
Fetra
1753
€ 17,10*
€ 20,35
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG