Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Paketroller 1730, 1030 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Paketroller 1730, 1030 mm
Artikel-Nr.:  415-fetra1730
Hersteller:  Fetra
Herst.-Nr.:  1730
EAN:  k.A.
Die 5% SOMMERAKTION
bei BauPunkt-Hain
  • Alle Artikel sind bereits um 5%* im Preis gesenkt**
  • Aktionszeitraum: 09.07.2008 bis 31.08.2008

Sichern Sie sich noch heute Ihr Aktionsangebot!

*  Basiert auf den aktuellen Tagespreisen des BauPunkt-Hain Kataloges
**  Der oben ausgewiesene Preis ist bereits der reduzierte Preis.

Artikeldetails:

  • Paketroller 1730, 1030 mm
  • erstklassig verarbeitete Aluminium-Stahlrohrkonstruktion
  • mit Aluminiumschaufel und hochwertigen Kunststoffteilen
  • Räder mit Polymerbereifung blaugrau "spurlos"
  • Naben mit Rollenlager
  • Griffbügel aus handsympatischem rutschsicherem Material
  • Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes
  • Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar
  • Griffholm einschiebbar
  • in wenigen Sekunden einsatzbereit
  • Tragkraft: 50 kg
  • Höhe: 1030 mm
  • Schaufellänge: 300 mm
  • Schaufelbreite: 385 mm
  • Gesamtbreite: 390 mm
  • Bereifung: Polymerbereifung blaugrau "spurlos": 127 x 30 mm
  • Gewicht: 3,2 kg
... > Transportgeräte > Karren > Paketroller
Weitere Suchbegriffe: Spannband, Stahlrohrkarren, Stuhlkarren, Treppenkarren, Alukarren, Paketkarren, Paketroller
Angebote (4)
Versand
Netto
^
5 Tage
Frei Haus
€ 65,39*
Baupunkt-Hain
10 Tage
€ 6,95*
€ 65,40*
7 Tage
€ 4,50*
€ 67,19*
2 Tage
€ 4,50*
€ 69,00*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fetra
1762
€ 2,71*
€ 3,22
Zubehör
Fetra
1753
€ 16,25*
€ 19,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG