Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetra1385 Herst.-Nr.: 1385 EAN/GTIN: 4017976013855 |
| |
|
| | |
| Abfallsammler mit Baukastensystem in Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet, grau RAL 7035. Produktbeschreibung: - PVC-Deckel und Klemmring
- Öffnungsdurchmesser 340 mm
- 4 Standfüße
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stahl | Breite: | 500 mm | Gewicht: | 5 kg | Höhe: | 960 mm | Typ: | Abfallsammler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, müllsackhalter 120 liter wandhalterung, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Abfallsäcke, Abfallsammler, Fetra, Müllsäcke, Müllständer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,80* | € 95,12* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 89,23* | € 95,60* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,45* | € 96,46* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 91,58* | € 98,20* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 101,15* | € 114,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|