Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurokasten-Roller 135810, mit Schiebebügel, Tragkraft 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eurokasten-Roller 135810, mit Schiebebügel, Tragkraft 250 kg
Eurokasten-Roller 135810, mit Schiebebügel, Tragkraft 250 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra135810
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     135810
EAN/GTIN:
     4017976235813
Suchbegriffe:
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Kastenroller für Eurokasten
Griffroller

Eurokasten-Roller passend für Eurokästen 600 x 400 mm.

Produktbeschreibung:

  • mit Schiebebüge
  • Winkelstahlkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007
  • mit Boden aus Holzwerkstoffplatte, Rand 10 mm hoch
  • 4 Lenkrollen
  • Naben mit Rollenlager
  • 2 Stück mit Feststeller
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Vollgummibereifung
Böden:
1
Gewicht:
13 kg
Ladeflächenbreite:
405 mm
Ladeflächenhöhe:
182 mm
Ladeflächenlänge:
605 mm
Radgröße:
125 x 32 mm
Tragkraft:
250 kg
Typ:
Eurokastenroller
Weitere Suchbegriffe: Kistenroller, Plattformwagen, Etagenwagenschiebebügel, Schiebebügel Etagenwagen, Schiebebügelwagen, plattformwagen bis 250 kg traglast fetra, plattformwagen, fetra plattformwagen, Ballenrollter, Etagen-Roller, Eurokasten-Roller, Fassroller, Fetra, Reifen-Roller, Stahlflaschenroller, Transportwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,69*
€ 131,62*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 106,52*
€ 131,77*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 105,18*
€ 132,90*
8 Tage
25
€ 5,50*
ab € 109,84*
€ 135,17*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 122,57*
€ 157,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,40*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,87*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,13*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,87*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,56*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,13*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,54*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,01*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,02*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,34*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.