Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetra1302 Herst.-Nr.: 1302 EAN/GTIN: 4017976013022 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Werkstückwagen 1301 und 1501
- Stahl geschweißt
- pulverbeschichtet grau RAL 7035
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 22 mm | Gewicht: | 0,4 kg | Länge: | 300 mm | Tragkraft: | 25 kg | Typ: | Plattenwagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrhalter, Fetra, Gipskartonplatten, Holzplatten, Plattenkarren, Plattenständer, Plattentransport, Plattenwagen, Transportwagen, Trockenbau, Werkstattwagen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,48* | € 19,10* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 14,12* | € 19,19* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,23* | € 20,02* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,12* | € 20,02* | | | | Lager 415 | 16 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 16,42* | € 22,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|