Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ergo-Treppenkarre 11060, 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergo-Treppenkarre 11060, 1300 mm
Ergo-Treppenkarre 11060, 1300 mm
Fetra-Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra11060
Herst.-Nr.:
     11060
EAN/GTIN:
     4017976110608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Ergo-Treppenkarre 11060, 1300 mm

Neuartige Stahlrohrkarre mit Schwenkgriff. Der Bügelgriff lässt sich 4-fach im Raster von jeweils 30 Grad verstellen und mittels Rastbolzen arretieren. Dadurch kann für jeden Belastungs- und Einsatzfall die ergonomisch optimale Griffposition eingestellt werden.

  • ausbalancierte Griffposition für jede Körperhaltung
  • geringe körperliche Belastung in der Ebene
  • sehr hohes, sperriges Ladegut ist durch den Schwenkgriff leicht zu transportieren
  • der Bediener kann durch die Griffverstellung eine optimale ergonomische Körperhaltung auf der Treppe einstellen
  • eine aufrechte, rückenschonende Haltung wird erreicht
  • in beengten Treppenhäusern kann der Griff hoch- oder heruntergeklappt werden, um die Karre besser wenden zu können
  • zum Transport der Karre im Lieferwagen wird der Schwenkgriff platzsparend heruntergeklappt

Ausstattung:

  • Stahlrohr-Konstruktion mit Stahblechschaufel
  • pulverbeschichtet blau RAL 5007
  • mit Schwenkgriff
  • Bügelgriff lässt sich 4-fach im Raster verstellen und mittels Rastbolzen arretieren
  • mit 2 Vollgummirädern
  • Kunststofffelgen
  • Naben mit Rollenlagerung

Technische Daten:

  • Tragkraft: 200 kg
  • Höhe: 1300 mm
  • Schaufellänge: 250 mm
  • Schaufelbreite: 320 mm
  • Gesamtbreite: 545 mm
  • Vollgummi-Bereifung: 250 x 60 mm
  • Gewicht: 20 kg
Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, sackkarre bis 200kg, sackkarre vollgummi, sackkarre höhe 1300 mm, Fetra, Stahlrohrkarren, Stuhlkarren, Treppenkarren, Ergo-Treppenkarre, Alukarren, Paketkarren, Paketroller
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 209,33*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 188,84*
€ 220,50*
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 226,50*
€ 257,12*
16 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 258,66*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,50*
€ 262,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,06*
€ 246,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,79*
€ 236,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,84*
€ 224,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
11061
ab € 188,84*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
11062
ab € 230,07*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
11070
ab € 204,66*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
11071
ab € 204,66*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
11072
ab € 245,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG