Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekarren 11051, Höhe 1300 mm, Lufträder, Tragkraft 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätekarren 11051, Höhe 1300 mm, mit Lufträdern, Tragkraft 400 kg
Gerätekarren 11051, Höhe 1300 mm, mit Lufträdern, Tragkraft 400 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra11051
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11051
EAN/GTIN:
     4017976110509
Suchbegriffe:
Gerätekarre
gerätekarre fetra
gerätekarre
gerätekarre traglast 400 kg

Gerätekarre, schwere Karre zum Transport von schweren Geräten auf der Ebene und ganz besonders auf Treppen.

Produktbeschreibung:

  • stabile geschweißte Stahlrohrkonstruktion
  • pulverbeschichtet blau RAL 5007
  • breite Gummiauflage, Antirutschbelag auf der Schaufel
  • Stützräder aus Vollgummi mit Feststeller
  • Griffbügel höhenverstellbar und um 180° drehbar - damit kann die Griffposition für jede Transportlage optimal eingestellt werden
  • Spanngurt zur Ladungssicherung
  • große Lufträder 300 x 100 mm
  • Naben mit Rollenlagerung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Luftbereifung
Breite:
700 mm
Gewicht:
39 kg
Höhe:
1300 mm
Radgröße:
300 x 100 mm
Schaufelbreite:
550 mm
Schaufellänge:
190 mm
Tragkraft:
400 kg
Typ:
Gerätekarren
Weitere Suchbegriffe: Fetra, Gerätekarren, Karren, Paketkarren, Reifenkarren, Stuhlkarren, Treppenkarren
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,95*
€ 400,36*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 343,79*
€ 402,20*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,29*
€ 407,10*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,92*
€ 408,86*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,77*
€ 474,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,77*
€ 564,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,23*
€ 554,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 456,90*
€ 543,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,92*
€ 522,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,31*
€ 497,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,77*
€ 475,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11057
ab € 16,80*
Zubehör
Fetra
11055
ab € 48,99*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.