Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekarren 11050, Höhe 1300 mm, komplett mit Zubehör, Tragkraft 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätekarren 11050, Höhe 1300 mm, kompl. mit Zubehör, Tragkraft 400 kg
Gerätekarren 11050, Höhe 1300 mm, kompl. mit Zubehör, Tragkraft 400 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra11050
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11050
EAN/GTIN:
     4017976010502
Suchbegriffe:
Gerätekarre
gerätekarre fetra
gerätekarre

Gerätekarre, schwere Karrezum Transport von großen Lasten wie z.B. Heizkessel auf der Ebene und ganz besonders auf Treppen.

Produktbeschreibung:

  • stabile geschweißte Stahlrohrkonstruktion
  • pulverbeschichtet blau RAL 5007
  • Anlagen mit breiten Gummiprofilen, Schaufel mit Antirutschbelag
  • Komplettausrüstung mit: Großen Lufträdern 300x100 mm, Nabe mit Rollenlagerung
  • mit Treppensternen mit je 3 blaugrauen Vollgummirädern 160 x 40 m
  • Lufträder und Treppensterne im Wechsel auf einer Achse verwendbar
  • mit Stützrädern aus Vollgummi 160 x 40 mm, -spurlos - ermöglicht, dass die Karre im abgesenkten Zustand mühelos fahrbar ist
  • Feststeller an den Stützrädern - Dadurch sind Stützräder bei der Treppabfahrt als Bremsen einsetzbar
  • Griffbügel höhenverstellbar und um 180° drehbar-Griffposition kann so für jede Transportlage optimal eingestellt werden
  • mit Tragholm und Spanngurt zur Ladungssicherung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Luftbereifung
Breite:
700 mm
Gewicht:
56 kg
Höhe:
1300 mm
Radgröße:
300 x 100 mm
Schaufelbreite:
550 mm
Schaufellänge:
190 mm
Tragkraft:
400 kg
Typ:
Gerätekarren
Weitere Suchbegriffe: Fetra, Gerätekarren, Karren, Paketkarren, Reifenkarren, Stuhlkarren, Treppenkarren
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,49*
€ 587,79*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 516,17*
€ 590,61*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,17*
€ 594,11*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,41*
€ 595,39*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,21*
€ 699,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,56*
€ 832,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,98*
€ 812,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 669,32*
€ 796,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,92*
€ 773,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,78*
€ 738,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,21*
€ 719,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11057
ab € 16,73*
Zubehör
Fetra
11055
ab € 48,98*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.