Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekarren 11040, Höhe 1150 mm, Tragkraft 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätekarren 11040, Höhe 1150 mm, Tragkraft 350 kg
Gerätekarren 11040, Höhe 1150 mm, Tragkraft 350 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra11040
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11040
EAN/GTIN:
     4017976010526
Suchbegriffe:
Gerätekarre
gerätekarre fetra
gerätekarre

Gerätekarren zum Transport von Öfen, Kühlschränken, Waschautomaten u.ä..

Produktbeschreibung:

  • Zubehör: Tragholm für Transporte über Treppen
  • geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007
  • breite Gummiauflage, Antirutschbelag auf der Schaufel
  • Radnaben mit Rollenlager
  • Luft-Bereifung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Luftbereifung
Breite:
650 mm
Gewicht:
15 kg
Höhe:
1150 mm
Radgröße:
260 x 85 mm
Schaufelbreite:
450 mm
Schaufellänge:
150 mm
Tragkraft:
350 kg
Typ:
Gerätekarren
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,58*
€ 239,91*
€ 5,95*
ab € 200,55*
€ 241,08*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 198,71*
€ 244,52*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,87*
€ 248,77*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,73*
€ 287,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,46*
€ 342,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,33*
€ 331,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,76*
€ 324,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,72*
€ 305,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,42*
€ 288,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,73*
€ 275,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11057
ab € 16,73*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,58*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.