Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Fasskarren 1066, Typ 106 L, Tragkraft 300 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-fetra1066
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
1066
EAN/GTIN:
4017976010663
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Produktbeschreibung:
Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt
für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet
Naben mit Rollenlager
Technische Daten:
Luft-Bereifung: 260 x 85 mm
Weitere Informationen:
Breite:
680 mm
Höhe:
1600 mm
Gewicht:
15 kg
Tragfähigkeit:
300 kg
... >
Transportwagen und -karren
>
Karren
>
Fasskarren
Weitere Suchbegriffe:
Abfallstation
,
Abfallständer
,
Außenabfallbehälter
,
Fasskarre
,
Fasstransporter
,
Fasstransportkarre
,
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Standabfallsammler
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Werkstatt-Abfallbehälter
,
Wertstoffsackhalter
,
abfallsackhalter rollen
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
fetra fasskarren
,
Fetra
,
Transportkarren
,
Stahlrohrkarren
,
Stapelkarren
,
Treppenkarren
,
Gerätekarren
,
Alukarren
,
Reifenkarren
,
Fasskarren
,
Stahlflaschenkarren
Angebote
(10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 245
€ 7,90*
ab € 158,68*
€ 166,94*
Lager 896
Frei Haus
ab € 158,18*
€ 166,95*
Lager 1618
16 Tage
k.A.
€ 4,99*
ab € 158,99*
€ 167,26*
Lager 3540
€ 7,95*
ab € 159,6425*
€ 167,9425*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 175,58*
€ 191,63*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,92*
€ 220,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,58*
€ 208,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900012531, Verschlussdraht Pack a 1000 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 23,22*
Zubehör
Drillapparat für Verschlussdraht
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1140
ab € 30,45*
Zubehör
Fahruntersatz f.Abfallsammler m.Doppelflügeltür verz.m.4 Rollen
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1155
ab € 53,45*
Zubehör
Fahrwagen für Abfallbehälter -Cubo Fausto-
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1156
ab € 59,75*
Zubehör
Müllsack 120 l blau ca. 45 my Rolle a 25 Stk.
Kintek
4270603110
ab € 3,80*
Zubehör
Müllsack 120 l blau ca. 80 my lose
Kintek
4270603100
ab € 0,33*
Zubehör
Müllsack 120 l blau ca. 80 my Rolle a 15 Stk.
Kintek
4270603113
ab € 4,76*
Zubehör
Müllsack 120Ltr. blau ca.45my - lose im Karton verpackt (Kart=250St)
k.A.
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG