Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Pozidriv-Bit PZ 2 x 50 mm für direkten Maschinenanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezial Pozidriv-Bit PZ 2 x 50 für direkten Maschinenanschluss
Spezial Pozidriv-Bit PZ 2 x 50 für direkten Maschinenanschluss
Artikel-Nr.:
     415-felo01102510
Herst.-Nr.:
     1102510
EAN/GTIN:
     4007157300218
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Produktbeschreibung:

  • für direkten Maschinenanschluss
  • präzise gefertigtes Schraubwerkzeug aus speziellem Hochleistungsstahl,
  • höchste Härte- und Drehmomentwerte - weit über DIN- und ISO-Standards
  • Anschluss: A 5,5
Weitere Informationen:
Antrieb:
5,5 mm Sechskant
Gewicht:
10 g
Größe:
PZ 2
Länge:
50 mm
Typ:
Kreuzschlitz-Bit
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 7,90*
ab € 2,55*
€ 2,88*
1
€ 5,90*
ab € 2,69*
€ 3,22*
Lager 415
10
€ 6,95*
ab € 3,4314*
€ 4,0271*
12 Tage
k.A.
1
€ 4,50*
ab € 3,76*
€ 4,52*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,0271*
€ 4,7922
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8282*
€ 4,5556
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,7193*
€ 4,426
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,5604*
€ 4,2369
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4314*
€ 4,0834
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,271* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.