Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-facomV.403F Herst.-Nr.: V.403F EAN/GTIN: 3148518302746 |
| |
|
| | |
| facom Bandschleifer mit großer Leistung Produktbeschreibung: - effizienter und robuster Motor mit hoher Drehzahl
- mehrfach verstellbarer Griff für ermüdungsarmes Arbeiten auch beim Dauereinsatz
- bedienerfreundliches Band-Schnellwechselsystem
- stufenloser feinfühliger Schalter für maximale Kontrolle
- Erstlieferung des Werkzeugs mit 3 Schleifbändern: 2 Bänder mit Körnung 120 und 1 Band mit Körnung 80
- langer, schmaler Arm, 20 mm für Arbeiten auf engstem Raum
- Arbeitsdruck: 6,2 bar
- durchschnittlicher Luftverbrauch: 110 l/min
- Luftanschluss: 1/4 Zoll
- Mindestschlauchdurchmesser: 3/8 Zoll
- Vibration: <2,50 m/s²/a
- Vibration: 0,57 m/s²/K
- Schalldruck: 86,20 dB(A)
- Schalleistung: 97,16 dB(A)
Weitere Informationen: | | Drehzahl: | 16000 U/min | Gewicht: | 1,15 kg | Höhe: | 93 mm | Länge: | 350 mm | Typ: | Bandschleifer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrobandschleifer, Elektro-Winkelschleifer, Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, druckluftbandschleifer 20x520mm, druckluft bandschleifer, Abzieher, allgemeine Werkzeuge, Automotive, Diagnose, Drehmomentschlüssel, Druckluftwerkzeuge, Elektroarbeiten, Facom, Schleifgerät, Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Steckschlüssel, Umschaltknarren |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,11* | € 391,61* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,46* | € 393,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 341,45* | € 410,14* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,05* | € 441,89* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 361,92* | € 465,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|