Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-facomCR.D10 Herst.-Nr.: CR.D10 EAN/GTIN: 3148517038318 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit dem Distanzstück funktioniert der Abzieher an Scheibenwischerarmen mit integrierter Sprühdüse
- einzeln abnehmbare Abzieharme erleichtern das Positionieren auf den Scheibenwischerarm
- Spannbereich-Ø: 44 mm
Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,22 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: facom abzieher, abzieher, abziehen, Abzieher-Satz, Abziehersortiment, Druckpresse, Facom, lösen, Löser |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 61,90* | € 77,12* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 61,77* | € 77,15* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 65,73* | € 85,78* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 73,57* | € 90,50* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 81,89* | € 101,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 428,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|