Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo2052000070000 Herst.-Nr.: 2052000070000 EAN/GTIN: 4022989082613 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Achtung, veränderte Einstellwerte bei ELORA-Nr. 2052-14 bis 19 und 2056-27 bis 41
- geschmiedet
- mit Stiftsicherung
- verchromt
- Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Weitere Informationen: | | Antrieb: | 9 x 12 mm | Gewicht: | 40 g | Schlüsselweite: | 7 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 14,80* | € 21,09* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 16,90* | € 26,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|