Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/2 19-teilig Sechskant ELORA-771-LINDMUN 10 - 32 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Satz 1/2 Zoll 19-teilig Sechskant ELORA-771-LINDMUN 10 - 32 mm
Steckschlüssel-Satz 1/2 Zoll 19-teilig Sechskant ELORA-771-LINDMUN 10 - 32 mm
Artikel-Nr.:
     415-elo0771520262000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0771520262000
EAN/GTIN:
     4022989100003
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Produktbeschreibung:

  • Steckschlüssel-Einsätze mit 1/2”-Vierkantantrieben nach DIN 3120/ ISO 1174, DIN 3124/ ISO 2725
  • Betätigungswerkzeuge mit 1/2”-Vierkantantrieben nach DIN 3122/ ISO 3315, DIN 3123/ ISO 3316

Lieferumfang:

  • Steckschlüssel 1/2" 771-: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
  • Umschaltknarre 1/2" ELORA-770-L1UN mit Feinverzahnung
  • Quergriff mit Gleitstück 1/2" ELORA-770-L3 190 mm
  • Verlängerung 1/2" ELORA-770-L5, 125 mm
  • Verlängerung 1/2" ELORA-770-L6, 250 mm
  • Kardangelenk 1/2" ELORA-770-L7, 75 mm
  • in schwarzen Metallkästen mit Kunststoffeinlagen
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll Vierkant
Gewicht:
4,2 kg
Typ:
Steckschlüssel Satz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 8,00*
ab € 164,32*
€ 200,40*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 176,33*
€ 238,14*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 238,14*
€ 283,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 230,16*
€ 273,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 209,77*
€ 249,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 183,77*
€ 218,69
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 176,33*
€ 209,83
pro Satz
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0770000902000
ab € 44,01*
Zubehör
Elora
0770000922000
ab € 46,07*
Zubehör
Elora
0770007002000
ab € 17,99*
Zubehör
Elora
0770003002000
ab € 11,46*
Zubehör
Elora
0771100342000
ab € 5,69*
Zubehör
Elora
0771100352000
ab € 6,82*
Zubehör
Elora
0771100382000
ab € 6,83*
Zubehör
Elora
0771100362000
ab € 6,86*
Zubehör
Elora
0771100372000
ab € 6,83*
Zubehör
Elora
0771100232000
ab € 4,07*
Zubehör
Elora
0771100132000
ab € 4,08*
Zubehör
Elora
0771100272000
ab € 4,54*
Zubehör
Elora
0771100302000
ab € 4,51*
Zubehör
Elora
0771100322000
ab € 5,69*
Zubehör
Elora
0771100252000
ab € 4,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.