Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0499002805100 Herst.-Nr.: 0499002805100 EAN/GTIN: 4022989051695 |
| |
|
| | |
| Die Rabitz- oder Monierzange ELORA-499 ist für härtesten Einsatz bestens geeignet. Produktbeschreibung: - induktiv gehärtete Schneiden
- Schneidenhärte 61-63 HRC
- brüniert, Kopf geschliffen
- ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 430 g | Länge: | 280 mm | Norm ISO: | ISO 9242 | Typ: | Monierzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 17,98* | € 25,77* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 19,28* | € 30,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|