Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schweißelektroden MT-RC3 blau 2,5x350 mm, 4,4 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schweißelektroden MT-RC3 blau 2,5 x 350 mm, 4,4 kg
Schweißelektroden MT-RC3 blau 2,5 x 350 mm, 4,4 kg
Artikel-Nr.:
     415-elmag55717
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55717
EAN/GTIN:
     9004853557170
elmag55703.pdf
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode fincord

Produktbeschreibung:

  • mitteldick umhüllte Rutilzellulose-Stabelektrode für alle Schweißpositionen
  • speziell für Heft-, Montage- und Fallnahtschweißung
  • scharfer Lichtbogen, ermöglicht das Schweißen von geprimertem, verzinktem, angerostetem und verzundertem Stahl
  • auch mit 220 Volt-Geräten und bei 42 Volt Schutzspannung verschweißbar

Produktdaten:

  • Normbezeichnung: EN 499 - E 38 0 RC 11
  • Zulassung: TÜV, UDT, CE
  • Stromart: Gleichstrom Minuspol / Wechselstrom
  • Rücktrockung: falls erforderlich, 1 - 2 h bei 90°C
  • Werkstoffe: P 235 GH, P 235 G1 TH, S 235 jR, S 235 jRG2, S 235 jO, S 235 j2 G3, P 235 T1, P 235 T2, GP 240 GH, L 245 NB, L 245 MB, P 245 NB, P 255 G1 TH, P 2565 GH, P 265 NB, P 275 T1, P 275 T2, S 275 jR, L 290 NB, L 290 MB, P 295 GH, P 310 NB, P 355 NB, P 355 T1, P 355 T2, S 355 j2 G3, B 420 N

Kenndaten und Gütewerte:

  • Schweißstrom: 60 - 100 A
  • Streckgrenze ReH bei 20°C: 420 N/ mm²
  • Zugfestigkeit Rm bei 20°C: 550 N/ mm²
  • Bruchdehnung A5 bei 20°C: 28 %
  • Kerbschlagarbeit AV bei 20°C: 80 J
  • Kerbschlagarbeit AV bei 0°C: 60 J
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2,5 mm
Gewicht:
4,4 kg
Länge:
350 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,67*
€ 34,54*
1
pro Packung
€ 3,95*
ab € 31,04*
€ 36,19*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 31,44*
€ 36,66*
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 32,24*
€ 37,61*
Lager 415
2
pro Packung
€ 6,95*
ab € 36,00*
€ 44,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 44,10*
€ 52,479
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 41,35*
€ 49,2065
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 39,29*
€ 46,7551
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 37,24*
€ 44,3156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,00*
€ 42,84
pro Packung
1 Packung enthält 230 Stück (ab € 0,15653* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 88,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.