Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürstenband 23 mm grob, gewinkelt für EPS 460


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtbürstenband 23 mm grob, gewinkelt
Drahtbürstenband 23 mm grob, gewinkelt
Artikel-Nr.:
     415-elmag44818
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44818
EAN/GTIN:
     9004853448188
Datenblatt
Suchbegriffe:
EPS
DL-Universal-Reinigungs- und Schlei...
Drahtbürstenband
Druckluft

Mit der Bürstenbänder-Technologie bearbeitete Oberflächen sind porentief sauber. Die U-förmig fixierten Krampen aus Federstahl mit gehärteten Spitzen schlagen durch die Rotation einzeln auf die zu reinigende Oberfläche auf.

Produktbeschreibung:

  • wird verwendet in Kfz Werkstätten, im Maschinen- und Fahrzeugbau, sowie im Service und der Reparatur
  • grob, gewinkelt, geschliffen und spitzengehärtet
  • Federstahl kann mehrfach nachgeschliffen werden
  • Sandstrahleffekt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
0,7 mm
Länge:
23 mm
passend für:
EPS 460
Typ:
Zubehör - Bürstenkranz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,00*
€ 24,84*
2 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 20,92*
€ 25,08*
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 23,83*
€ 30,17*
3 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 28,00*
€ 33,02*
3 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 28,84*
€ 34,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 90,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 34,48*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 50,29*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 64,04*
Zubehör
ELMAG
44810
ab € 267,77*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 4,56*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,62*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,87*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 15,68*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 5,22*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 29,66*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 15,02*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 9,98*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 13,39*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 9,36*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 12,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.