Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Ø 75x10 mm für EPS 410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennscheibe Ø 75 x 10 mm zu EPS 410
Trennscheibe Ø 75 x 10 mm zu EPS 410
Artikel-Nr.:
     415-elmag43935
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43935
EAN/GTIN:
     9004853439353
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe

Trennscheibe 10 mm für Druckluft-Trennschleifer

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
75 mm
passend für:
EPS 410
Typ:
Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 100-2, dünnblech trennscheibe, elmag trennscheibe, Absaugschlauch, Druckluft, Druckluftwerkzeuge, Elmag, Polierfell, Polierwerkzeuge, Schleif-Vliesband, Schleifband, Schleifblätter, Schleifteller, Schleifwerzeuge, Trennscheiben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
10
€ 4,90*
ab € 2,45*
€ 3,42*
4 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,44*
1
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 3,58*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 2,47*
€ 3,61*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 3,13*
€ 4,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,83*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,23*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 55,52*
Zubehör
ELMAG
43803
ab € 63,82*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,53*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,25*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 25,00*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,13*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,84*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,49*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.