Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Fettpresse EPS 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombi-Fettpresse EPS 600
Kombi-Fettpresse EPS 600
Artikel-Nr.:
     415-elmag43892
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43892
EAN/GTIN:
     9004853438929
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe

Produktbeschreibung:

  • mit halbautomatischer Funktion (pro Hebelbetätigung = 1 „Fettstoß Zoll)
  • zu Normkartuschen 400 g oder Handbefüllung
  • inkl. GI-Panzerschlauch 250 mm
  • Druckluftrohr 160 mm
  • Handpumpe
  • Arbeitsdruck: ca. 6 bar
Weitere Informationen:
Typ:
Fettpresse
Weitere Suchbegriffe: Fettpresse, fettpresse, Druckluft-Fettpresse, Düsenset, Elmag, Kombi-Fettpresse, Profi-Reifenfüller, Reifendruckprüfer, Reifenfüller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,09*
€ 71,10*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 57,25*
€ 71,73*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 57,57*
€ 72,07*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 59,06*
€ 74,08*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,20*
€ 88,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43851
ab € 14,89*
Ähnlich
ELMAG
43821
ab € 375,53*
Ähnlich
ELMAG
43880
ab € 147,89*
Ähnlich
ELMAG
43865
ab € 100,61*
Ähnlich
ELMAG
43863
ab € 114,68*
Ähnlich
ELMAG
43885
ab € 127,52*
Ähnlich
ELMAG
43886
ab € 505,32*
Ähnlich
ELMAG
43855
ab € 151,48*
Ähnlich
ELMAG
43856
ab € 128,88*
Ähnlich
ELMAG
43852
ab € 241,92*
Ähnlich
ELMAG
43850
ab € 199,83*
Ähnlich
ELMAG
43849
ab € 216,54*
Ähnlich
ELMAG
43895
ab € 86,40*
Ähnlich
ELMAG
43860
ab € 103,18*
Ähnlich
ELMAG
43869
ab € 123,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.